{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro ploché šrouby (SL) | |
| Celková délka L | 160 mm | |
| Délka čepele l1 | 80 mm | |
| Šířka čepele b | 2,5 mm | |
| Výška čepele a | 0,4 mm | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Rozměr profilu | 2,5 mm | |
| Řada | SwissGrip ESD | |
| Provedení | rovné | |
| 6hran pro nasazení otevřeného klíče | ne | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Ochrana proti odvalení | ano | |
| Velikost unašeče, Pro ploché šrouby (SL) | 0 | |
| Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) | Černý hrot | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | chromované; niklované | |
| Sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 660050 2,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733256075 | |
| Číslo výrobce | PB 8100.0-80 ESD |