Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 3-komponentowym Haptoprene®, szerokość ostrza b: 8mm

Nr art.: 660032 8
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
2 819 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon do wkrętów płaskich
Długość całkowita L 270 mm
Długość grotu l1 160 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem tak
Rozwartość klucza do wspomagania kluczem SW 13 mm
Do kontroli napięcia nie
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Cechy szczególne, do wkrętów płaskich Końcówka czerniona
Kolor Pomarańczowy; Czarny
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 660032 8
EAN / GTIN 4067263013488
Numer producenta 660032 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. Grot ze stali chromowo-wanadowej. Od wielk. 8 z 6-kątem do wspomagania kluczem.

Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.