{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Kolor | niebieskie; Pomarańczowy | |
| Wersja | proste | |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | nie | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Długość grotu | 140 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) | Końcówka czerniona | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita | 245 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub płaskich (SL) | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 660032 6,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263013471 | |
| Numer producenta | 660032 6,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |