Zestaw wkrętaków do śrub płaskich, z uchwytem 3-komponentowym Haptoprene®, Liczba wkrętaków: 5

Nr art.: 660036 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
659 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba wkrętaków Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Zawartość Zestaw / asortyment
Liczba elementów 5 szt.
Człon do wkrętów płaskich
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Do kontroli napięcia nie
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny; Pomarańczowy sygnalizacyjny
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem tak
Beziskrowy nie
Liczba narzędzi 5
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Ochrona przed stoczeniem nie
Cechy szczególne, do wkrętów płaskich Końcówka czerniona
Z wielkościami 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6,5 mm; 8 mm
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy
Rodzaj produktu Wkrętaki
Zestaw tak
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 660036 5
EAN / GTIN 4067263013501
Numer producenta 660036 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. Grot ze stali chromowo-wanadowej. Od wielk. 8 z 6-kątem do wspomagania kluczem.

Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.

Zawartość:

po 1 wkrętaku nr660032: wielk. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8