Zamenljivo steblo za momentni izvijač za Torx® TX15

Št. art.: 659995 TX15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX15
celotna dolžina 175 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Vrtilni moment 3 Nm
⌀ rezila 6,3 mm
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659995 TX15
EAN/GTIN 2050001930552
Številka proizvajalca 27015

Opis

Primerno za:

Garnitura momentnih izvijačev art. 659990.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico