Torque verwisselbare steel voor Torx® TX15

Artikelnummer: 659995 TX15
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX15
totale lengte 175 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Draaimoment 3 Nm
6,3 mm
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 659995 TX15
EAN/GTIN 2050001930552
Nummer fabrikant 27015

Omschrijving

T.b.v.:

Momentschroevendraaier-assortiment nr. 659990.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen