Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, maksymalny moment obrotowy: 15cNm

Nr art.: 659949 15
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,51 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,51 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,87 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 465,46 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
101 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja uaktywnienia z regulacją
Kształt złącza uchwyt bitów
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Min. zakres momentu obrotowego 0,01 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 0,15 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 6 %
Uchwyt bitów F 6,3
Długość całkowita L 107 mm
Masa całkowita 60 g
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789
Funkcja Slipper nie
Jednostka miary momentu obrotowego cNm; Nm
Min. moment obrotowy, Nm 0,01
Min. moment obrotowy, cNm 1
Maks. moment obrotowy, Nm 0,15
Maks. moment obrotowy, cNm 15
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Rozmiar, uchwyt bitów 1/4 cal
Jednostka momentu obrotowego cNm
Możliwość protokołowania danych nie
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w lewo 6 %
Messtechnik mechanicznie
Maßeinheit Skalenteilung cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich 0,1 cNm
Messfunktionen Moment obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659949 15
EAN / GTIN 4580125347700
Numer producenta N1,5 LTDK-H
Producent/osoba odpowiedzialna TOTTI GmbH, Taunusweg 18, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.totti-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

Regulacja wg skali mikrometrycznej. Profilowany uchwyt z lekkiego metalu.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak wyzwala się, dając sygnał słyszalny i odczuwalny, i jest znowu gotowy do ponownego użycia.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.