Momentni izvijač s skalo, Maksimalni vrtilni moment: 15cNm

Št. art.: 659949 15
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 91,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (cNm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Smer zatezanja: Zatezanje v levo ali desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±6
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: F 6,3
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 15 cNm
Smer zatezanja Zatezanje v levo ali desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±6 %
Vpenjalo za vijačne nastavke F 6,3
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Celotna dolžina L 107 mm
Območje vrtilnega momenta 1 cNm - 15 cNm
Območje vrtilnega momenta 0,01 Nm - 0,15 Nm
Delitev skale, 1 črtica = 0,1 cNm
16 mm
Prikazovalnik analogni
Signalizacija sproženja akustično; Haptično
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Način priključka Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole
Merilno orodje (mehansko)
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti s skalo za nastavljanje
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja cNm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Masa 60 g
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 659949 15
EAN/GTIN 4580125347700
Številka proizvajalca N1,5 LTDK-H
Proizvajalec/odgovorna oseba TOTTI GmbH, Taunusweg 18, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.totti-gmbh.de

Opis

Izvedba:

Nastavljivi s pomočjo mikrometrske skale. Ročaj iz lahke kovine, profiliran.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki in je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.