{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Forma conectorului | suport pentru biţi | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Interval cuplu min. | 0,01 Nm | |
| Intervalul de cuplu max. | 0,15 Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 6 % | |
| Suport pentru biţi | F 6,3 | |
| Lungimea totală L | 107 mm | |
| Diviziunea scalei 1 diviziune | 0,1 cNm | |
| Greutate totală | 60 g | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm; cNm | |
| Cuplu min., Nm | 0,01 | |
| Cuplu min., cNm | 1 | |
| Cuplu max., Nm | 0,15 | |
| Cuplu max., cNm | 15 | |
| Setarea valorii de declanşare | Cu scală de reglare | |
| Dimensiuni, suport pentru biţi | 1/4 inch | |
| Unitate de măsură diviziune scală | cNm | |
| Unităţi cuplu | cNm | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | de declanşare | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | Şurubelniţă dinamometrică | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Afişare | analog | |
| Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic | 6 % |
| Cod articol | 659949 15 | |
| EAN / GTIN | 4580125347700 | |
| Număr producător | N1,5 LTDK-H | |
| Producător/responsabil | TOTTI GmbH, Taunusweg 18, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.totti-gmbh.de |