Groty wymienne Torque do Phillips, wielkość gniazda krzyżowego: 1

Nr art.: 659940 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub Phillips (PH)
Długość całkowita L 175 mm
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Część opisana, Niebieski nocny Klinge
Seria Torque Wechselklinge
Kolor Niebieskie
Długość grotu l1 42 mm
Rozmiar napędu, groty wymienne 4 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH1
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Końcówka utwardzana
średnica ostrza 4 mm
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Materiał stal chromowo-wanadowo-molibdenowa
Powierzchnia ocynkowane
Norma ISO 8764
Napęd groty wymienne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659940 1
EAN / GTIN 4010995260583
Numer producenta 26058
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Wykonanie:

Oznaczone kolorem ciemnoniebieskim.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo. Końcówki Top chromowane dla zachowania dokładnych wymiarów.

Pasuje do:

Klucz dynamometryczny nr 659930 do wielk. 700, nr 659935 i 659945.

Wskazówka:

Inne groty wymienne zob. nr 659932–659946.