{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby Phillips (PH) | |
| Celková délka L | 175 mm | |
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Popsaná část, Noční modrá | Klinge | |
| Řada | Torque Wechselklinge | |
| Barva | Modrá | |
| Délka čepele l1 | 42 mm | |
| Velikost pohonu, výměnná čepel | 4 mm | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) | PH1 | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby Phillips (PH) | Kalený hrot | |
| Průměr čepele | 4 mm | |
| Druh produktu | Vložka šroubováku | |
| Materiál | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl | |
| Povrch | pozinkovaná | |
| Norma | ISO 8764 | |
| Pohon | výměnná čepel | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 659940 1 | |
| EAN / GTIN | 4010995260583 | |
| Číslo výrobce | 26058 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |