{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | DigiTorque V2 | |
maksimalus sukimo momentas | 500 cNm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±6 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 126 mm | |
Sūkių momento ribos | 100 cNm - 500 cNm | |
Sūkių momento ribos | 1 Nm - 5 Nm | |
Paleidimas | 5 cNm | |
tinkamos keičiamos geležtės | 6 mm | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | mechaninė slydimo mova | |
Prijungimo forma | keičiama geležtė | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svoris | 101 g | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas |
Produkto numeris | 659912 500 | |
EAN / GTIN | 7610733288915 | |
Gamintojo numeris | 9320.A 1.0-5.0 Nm |