Wkrętaki dynamometryczne ustawione na stałe, bez skali, nastawiony moment obrotowy: 3,0Nm

Nr art.: 659890 3,0
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,25 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,25 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,69 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 319,16 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
2 236 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nastawiony moment obrotowy (Nm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja uaktywnienia Wstępnie ustawione
Kształt złącza uchwyt bitów
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Min. zakres momentu obrotowego 3 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 3 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 10 %
Nastawiony moment obrotowy 3
Uchwyt bitów D 6,3; F 6,3
Długość całkowita L 168 mm
Kierunek dokręcania strona prawa
Norma DIN EN ISO 6789
Funkcja Slipper nie
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Rozmiar, uchwyt bitów 1/4 cal
Możliwość protokołowania danych nie
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający; akustyczny
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie analogowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659890 3,0
EAN / GTIN 4069515046923
Numer producenta 659890 3,0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wkrętak dynamometryczny z antypoślizgowym uchwytem z 2 materiałów i nastawioną na stałe wartością momentu obrotowego. Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak wyzwala się w sposób słyszalny i odczuwalny. Nadaje się do dokręcania w prawo. Dalsze dokręcanie śruby nie jest możliwe.

Zaleta:

Wkrętaki dynamometryczne nadają się do użytku ze wszystkimi konwencjonalnymi bitami C 6,3 i E 6,3 (podobne do nr. 675155, 675390).

Zastosowanie:

Do kontrolowanego śrubowania z zadanym momentem.
Idealny do montażu płytek skrawających.

Norma:

Sprawdzone zgodnie z normą DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

± 10% wskazanej wartości.

Wskazówka:

Wszystkie groty wymienne Wiha (nr 659940−659946) mogą być również stosowane we wkrętakach dynamometrycznych HOLEX nr 659945.
Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.
Brak możliwości zmiany ustawionej wartości momentu obrotowego.