Końcówki wymienne, klucz płaski, rozwartość klucza: 2-21mm

Nr art.: 657800 2-21
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
114 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Narzędzie nasadzane
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Materiał Chromowa stal stopowa
Wymiar S 25 mm
Powierzchnia chromowanie na podłożu niklowym
Oznaczenie producenta Maul-Einsteckwerkzeug
Metoda wykonania kute matrycowo
Rozmiar napędu, uchwyt wtykowy (prostokątny) 14×18
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 21 mm
Napęd uchwyt wtykowy (prostokątny)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 657800 2-21
EAN / GTIN 4018754033997
Numer producenta 58214021
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Pasuje do:

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

Wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyleń skorygować wymiary!