{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Širina b | 50 mm | |
Visina h | 11 mm | |
Širina ključa | 21 mm | |
osni razmak S | 25 mm | |
Utična drška | 14×18 mm | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Vrsta proizvoda | Utični alat - ključ nastavak |
Broj artikla | 657800 2-21 | |
EAN / GTIN | 4018754033997 | |
Broj proizvođača | 58214021 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čeljusni utični alat 2-21 mm
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
51,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi
38,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina b | 50 | 45,2 |
Utična drška | 14×18 | 14×18 |
Visina h | 11 | 11 |
Širina ključa | 21 | 21 |
Materijal | Čelik legiran kromom | Krom-vanadij-čelik |
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | Usadni alat |
Vrsta proizvoda | Utični alat - ključ nastavak | Utični alat - ključ nastavak |