{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
| Plotis b | 50 mm | |
| Aukštis h | 11 mm | |
| Rakto dydis | 21 mm | |
| Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 25 mm | |
| Įstatomas kotas | 14×18 mm | |
| Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
| Paviršius | chromuotas (smūgiams atsparus) | |
| Produkto rūšis | Įstatomas veržliaraktis |
| Produkto numeris | 657800 2-21 | |
| EAN / GTIN | 4018754033997 | |
| Gamintojo numeris | 58214021 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de |