• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Klucze dynamometryczne łamane bez skali, maksymalny moment obrotowy: 25Nm

Nr art.: 657750 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 237,67 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 3-4 tygodni
  • 1 008,17 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 3-4 tygodni

  • 237,67 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 3-4 tygodni
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość dźwigni z kalibracją fabryczną 187,5 mm
Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego 170 mm
Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym 17,5 mm
Funkcja łamania tak
Regulacja uaktywnienia Wstępnie ustawione
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Nastawiony moment obrotowy 25
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Uchwyt do końcówek wymiennych 9×12 mm
Możliwość protokołowania danych nie
Zasada zadziałania Wyzwolenie mechaniczne na długim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie brak wskazania
Zakres momentu obrotowego min. 5 Nm
Zakres momentu obrotowego maks. 25 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2
Długość całkowita 240 mm
Masa całkowita 650 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 657750 25
EAN / GTIN 4045197514561
Numer producenta 657750 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Jednoramienny klucz dynamometr. bez skali. Nastawianie klucza za pomocą kontrolnego przyrządu do kluczy dynamometrycznych. Mechanizm wyzwal. łamiący sprawia, że niezamierzone przekręcenie gwintu jest bardzo mało prawdopodobne. Dokręcanie w lewo przez przełożenie wymien. końcówek.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się, dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest znowu gotowy do dalszej pracy. Wyzwolenie na długim odcinku sygnalizuje jednoznacznie użytkownikowi, że została osiągnięta nastawiona wartość.

Zastosowanie:

Do kontrolowania dociągania śrub przy pracach seryjnych wg zadanego momentu obrotowego.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

± 3% nastawionej wartości.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Odpowiednie końcówki wymienne nr 657582657950.
Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Przed użyciem sprawdzić prawidłowe ustawienie wartości wyzwalania oraz stabilne osadzenie narzędzia.
  • Umieścić narzędzie w taki sposób, aby nie zsunęło się z połączenia śrubowego.
  • Unikać złączy przegubowych lub przedłużek, aby wykluczyć błędy transmisji.
  • Ostrożnie obchodzić się z kluczem dynamometrycznym i chronić go przed wpływem czynników mechanicznych, chemicznych lub termicznych.
  • Zapewnić zgodne z normami wykonanie oraz odpowiedni kształt i rozmiar używanych narzędzi.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Regularnie przeprowadzać kalibrację i regulację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie przekraczać maksymalnej wartości klucza dynamometrycznego (
  • np.
  • podczas odkręcania silnie skorodowanych śrub).
  • Nie używać klucza dynamometrycznego jako narzędzia udarowego.
  • Unikać ekstremalnych warunków klimatycznych takich jak zimno, ciepło lub wilgotność powietrza, ponieważ mogą one wpływać na dokładność wyzwalania.
  • Nie używać samodzielnie wykonanych narzędzi specjalnych, ponieważ mogą one stanowić zagrożenie.
  • Używać narzędzi z maksymalnym obciążeniem, które przekracza możliwy moment zwalniający klucza dynamometrycznego.