{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla | 187,5 mm | |
| Délka páky bez nástrčného nástroje | 170 mm | |
| Seřízená rozteč momentového klíče | 17,5 mm | |
| Funkce řehtačky | ano | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | Přednastavený | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Nastavený točivý moment | 25 | |
| Nastavení hodnoty vypínání | Bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | |
| Upínač nástrčného nástroje | 9×12 mm | |
| Data s možností protokolování | ne | |
| Princip vypínání | Mechanické spuštění dlouhé dráhy | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Tvar konektoru | Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
| Měřicí technika | mechanický | |
| Měřicí funkce | Krouticí moment | |
| Ukazatel | žádné zobrazení | |
| Rozsah točivého momentu min. | 5 Nm | |
| Rozsah točivého momentu max. | 25 Nm | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 3 % | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2 | |
| Celková délka | 240 mm | |
| Hmotnost celkem | 650 g |
| Katalogové číslo | 657750 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197514561 | |
| Číslo výrobce | 657750 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |