Cheie dinamometrică cotită fără scală 25 Nm

Cod articol: 657750 25

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 46,00 € /buc.
  • 131,50 € /buc.
  • 46,00 € /buc.
  • 194,00 € /buc.
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±3
  • Sculă interschimbabilă: Cap ataşabil
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 25 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±3 %
Sculă interschimbabilă Cap ataşabil
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lungimea totală L 240 mm
Intervalul momentului de torsiune 5 Nm - 25 Nm
Greutate 650 g
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] 17,5 mm
Adaptor pentru capul ataşabil 9×12 mm
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Formă de conectare pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţie îndoire da
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglat în prealabil
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] 170 mm
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 187,5 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 657750 25
EAN / GTIN 4045197514561

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică cu un singur braţ fără scală. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice. Mecanismul de declanşare face ca eliberarea nedorită să fie extrem de improbabilă. Strângere pe stânga prin împingerea prin canalul de antrenare.

Funcţionare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe semnalizare tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat. Datorită declanşării îndelungate se semnalizează clar utilizatorului că valoarea presetată a fost atinsă.

Aplicaţie:

Pentru strângerea controlată a şuruburilor cu moment reglat în prealabil pentru lucrări în serie.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

±3 % din valoarea setată.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Notă:

Capete de cheie ataşabile compatibile Cod 657582657950.
Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb