{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | proste | |
| Z funkcją grzechotki | nie | |
| Metoda wykonania | kute | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 38 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Powłoka manganowo-fosforanowa | |
| Norma | DIN 894; ISO 3318 | |
| Długość całkowita L | 300 mm | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 6576890 | |
| EAN / GTIN | 4010886657683 | |
| Numer producenta | 6576890 | |
| Numer L | L60160 841 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |