{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuție | dreaptă | |
| Cu funcţie de clichet | nu | |
| Proces producţie | forjat | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 38 mm | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | Fosfatat cu mangan | |
| Standard | DIN 894; ISO 3318 | |
| Lungimea totală L | 300 mm | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe |
| Cod articol | 6576890 | |
| EAN / GTIN | 4010886657683 | |
| Număr producător | 6576890 | |
| L-Număr | L60160 841 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |