{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt złącza | Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) | |
| Wskazanie | brak wskazania | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 7 Nm | |
| Maks. zakres momentu obrotowego | 35 Nm | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 4 % | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Długość całkowita L | 180 mm | |
| masa całkowita | 250 g | |
| Uchwyt do końcówek wymiennych | 9×12 mm | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 7 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 35 | |
| Możliwość protokołowania danych | nie | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Dokładność momentu obrotowego w lewo | 4 % | |
| Messtechnik | mechanicznie | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Messfunktionen | Moment obrotowy |
| Numer artykułu | 657500 35 | |
| EAN / GTIN | 4045197566430 | |
| Numer producenta | 657500 35 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |