Klucze dynamometryczne bez skali bez końcówki wtykowej, maksymalny moment obrotowy: 80Nm

Nr art.: 657500 80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,74 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,33 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,33 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 246,34 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 3-4 tygodni
  • 1 044,92 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 3-4 tygodni
na zamówienie
w magazynie
107 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Wskazanie brak wskazania
Min. zakres momentu obrotowego 10 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 80 Nm
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 4 %
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Długość całkowita L 240 mm
masa całkowita 310 g
Uchwyt do końcówek wymiennych 9×12 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 10
Maks. moment obrotowy, Nm 80
Możliwość protokołowania danych nie
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Dokładność momentu obrotowego w lewo 4 %
Messtechnik mechanicznie
Norma DIN EN ISO 6789
Messfunktionen Moment obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 657500 80
EAN / GTIN 4045197566447
Numer producenta 657500 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Jednoramienny klucz dynamometryczny bez skali. Nastawianie klucza za pomocą przyrządu kontrolnego do kluczy dynamometrycznych. Dokręcanie w lewo poprzez przełożenie wymiennych końcówek.
Bez nasadki (model podstawowy); odpowiednie nasadki patrz nr 657582 − 657590.
Ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego za pomocą klucza regulacyjnego nr 657452.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się,dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest ponowniegotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego dociągania śrub itp. wg nastawionego momentu obrotowego w produkcji seryjnej.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wyp. dodatkowe:

Klucz do nastawiania nr 657520.