{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Coppia massima | 35 Nm | |
| Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
| Precisione di misura della coppia | ±4 % | |
| Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
| Lunghezza complessiva L | 180 mm | |
| Campo di coppia | 7 Nm - 35 Nm | |
| Peso | 250 g | |
| Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | |
| Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
| Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
| Metrologia | meccanico | |
| Dati protocollabili | no | |
| Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | |
| Feedback | “attivazione” | |
| Risoluzione | Nm | |
| Metodo di misura | Coppia | |
| Regolabilità del valore di soglia | preimpostata | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
| Codice articolo | 657500 35 | |
| EAN / GTIN | 4045197566430 | |
| Codice del produttore | 657500 35 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |