Clé dynamométrique sans vernier avec cliquet, Couple maximal: 300Nm

Réf.: 657352 300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 48,80 € /pcs.
    Temps de traitement env. 3-4 semaines
  • 207,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 3-4 semaines

  • 48,80 € /pcs.
    Temps de traitement env. 3-4 semaines
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Rouge; argent
Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 460 mm
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Unité de mesure couple Nm
Couple min., Nm 60
Couple max., Nm 300
Réglage de la valeur de déclenchement sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire)
Réf., carré d’entraînement 1/2 pouce
Possibilité de journalisation des données non
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Feedback à déclenchement
Etalonnable oui
Sommaire pièce unique
Type de produit clé dynamométrique
Sens de serrage a droite-A gauche
Forme de la connexion carré d’entraînement
Métrologie fonctionnement mécanique
Fonctions de mesure couple
Affichage pas d’affichage
Plage de couple min. 60 Nm
Plage de couple max. 300 Nm
Précision du couple dans le sens horaire 3 %
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur totale L 587 mm
Poids total 1 600 g

Identification et classification

Référence article 657352 300
EAN / GTIN 4045197804211
Réf. fabricant 657352 300
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Clés dynamométriques à un bras sans vernier de réglage. Réglables par un appareil de contrôle de clé dynamométrique.
Cliquet intégré avec carré traversant imperdable pour serrage à droite et à gauche.

Fonctionnement:

Si la valeur réglée est atteinte lors de l'utilisation de la clé, elle déclenche un ″signal″ (sensitif et sonore) et se réarme immédiatement.

Utilisation:

Pour le serrage contrôlé de vis, etc. au couple prédéfini lors de travaux en série.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

± 3% de la valeur réglée.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.