Water pump pliers FastGRIP jaw w.37mm l.240mm head polished

Nr art.: 65726240
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Typ przegubu Przegub ślizgowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem; szybkie przestawianie; Samozaciskające się
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute
Norma DIN ISO 8976
Długość całkowita 240 mm
Masa całkowita 405 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 65726240
EAN / GTIN 4018754178421
Numer producenta 65726240
Numer L L60010 3642
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Stepless and smooth-running quick adjustment on the workpiece via the push button.
  • Extended sliding joint with double support increases stability during use.
  • The fine-toothed jaw reliably grips objects of various shapes and holds nuts and pipes securely.
  • The induction-hardened jaw serration gives the water pump pliers extremely high wear resistance.
  • For improved ergonomics and safety, the pliers are equipped with non-slip plastic and integrated anti-trap protection.
Features:
  • Self-clamping on the workpiece, energy-saving and non-slip
  • Slip joint with double support
  • Quick adjustment of the pliers at the touch of a button
  • Stepless, smooth-running fine adjustment
  • Induction-hardened serration for enormous dimensional stability and durability
  • Pinch protection against crushing injuries
  • High-quality tempered for high wear resistance
  • Chrome Alloy Steel, forged and oil-hardened
  • Handles with plastic coating
  • DIN ISO 8976

Cecha szcz.:

  • Max. jaw opening (mm): 37 mm
  • Head: polished
  • Handle: Plastic cover with roughened surface
  • Length mm (L): 240 mm
  • Weight: 405g