Kleště na vodní čerpadlo FastGRIP čelisti š.37mm d.240mm hlava leštěná

Artiklové číslo: 65726240
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Typ kloubu Kluzný kloub
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Siko kleště
Vlastnosti Ochrana proti úrazům; Rychlé přestavení; Samosvornost
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch leštěné
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Kované
Norma DIN ISO 8976
Celková délka 240 mm
Hmotnost celkem 405 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 65726240
EAN / GTIN 4018754178421
Číslo výrobce 65726240
L-číslo L60010 3642
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Plynulé a hladké rychlé nastavení na obrobku pomocí tlačítka.
  • Prodloužený posuvný kloub s dvojitou podpěrou zvyšuje stabilitu při používání.
  • Čelisti s jemnými zuby spolehlivě uchopí předměty různých tvarů a bezpečně drží matice a trubky.
  • Indukčně tvrzené vroubkování čelistí dodává kleštím na vodní čerpadla extrémně vysokou odolnost proti opotřebení.
  • Pro lepší ergonomii a bezpečnost jsou kleště vybaveny protiskluzovým plastem a integrovanou ochranou proti zachycení.
Vlastnosti::
  • Samočinné upínání na obrobek, úspora energie a neklouzavost
  • Klouzavý spoj s dvojitou podpěrou
  • Rychlé nastavení kleští stisknutím tlačítka
  • Plynulé, plynulé jemné nastavení
  • Indukčně tvrzené vroubkování pro obrovskou rozměrovou stabilitu a trvanlivost
  • Ochrana proti přiskřípnutí a rozdrcení
  • Vysoce kvalitní temperování pro vysokou odolnost proti opotřebení
  • Chromovaná legovaná ocel, kovaná a kalená v oleji
  • Rukojeti s plastovým povrchem
  • DIN ISO 8976

Charakteristika:

  • Maximální otevření čelistí (mm): 37 mm
  • Hlava: leštěné
  • Madla: Plastový kryt se zdrsněným povrchem
  • Délka mm (L): 240 mm
  • Hmotnost: 405g