Klucze dynamometryczne Standard MANOSKOP® 721 ze skalą z grzechotką, Maksymalny moment obrotowy: 50Nm

Nr art.: 657225 50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt złącza
Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie
Ze skalą regulacji
Wskazanie
analogowy
Min. zakres momentu obrotowego
6 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego
50 Nm
Jednostka miary momentu obrotowego
lbf ft; Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo
4 %
Kierunek dokręcania
strona prawa
Długość całkowita L
352 mm
masa całkowita
880 g
Protokół kontroli producenta
tak
Seria
MANOSKOP® 721
Kolor
Zielony; Czarny; Srebrna
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3
293 mm
Funkcja łamania
nie
Funkcja Slipper
nie
Regulacja uaktywnienia
z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm
6
Min. moment obrotowy, lbf ft
5
Maks. moment obrotowy, Nm
50
Maks. moment obrotowy, lbf ft
36
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany
nie
Wielkość, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne
3/8 cal
Jednostka momentu obrotowego
Nm; lbf ft
Możliwość protokołowania danych
nie
Zasada zadziałania
Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający
Akustyczny; Dotykowy
Feedback
Wyzwalający
Zawartość
część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji
tak
Messtechnik
mechanicznie
Maßeinheit Skalenteilung
Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich
2 Nm
Rodzaj produktu
Klucz dynamometryczny
Messfunktionen
Moment obrotowy
Norma
DIN EN ISO 6789

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 657225 50
EAN / GTIN 4018754268917
Numer producenta 50204005
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Klucz jednoramienny o stabilnej, zwartej budowie, nastawiany wg skali (Nm i lbfft), z samowyzwalaczem. Dokładność ta nie zmienia się nawet po dziesiątkach tysięcy dokręceń, ponieważ zużywające się elementy wykonane są z trwałego materiału, a zginany element klucza jest podczas pracy obciążany tylko na krótko.. Po osiągnięciu momentu obrotowego wraca natychmiast do położenia wyjściowego. Obudowa i uchwyt ze stabilnej rury prostokątnej.
Jednostki miary: Nm, lbfft.
Z wbudowaną przełączalną grzechotką − tylko do dokręcania w prawo.

Funkcja:

Regulacja: Szybka regulacja momentu obrotowego przez przesuwany przycisk regulacyjny. Ustawioną wartość blokuje się przyciskiem zatrzymania.
Szybkie nastawianie momentu obrotowego za pomocą suwaka ustalającego. Nastawiona wartość zabezpieczana przyciskiem blokującym w uchwycie.

Zastosowanie:

Ze względu na szybkość zmian momentu obrotowego nadaje się idealnie do napraw i produkcji krótkoseryjnej.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.