{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | MANOSKOP® 721 | |
| Svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį | 293 mm | |
| Išeinančiosios dalies plotis | 27,5 mm | |
| Išeinančiosios dalies aukštis | 14,5 mm | |
| Užlenkimo funkcija | ne | |
| Slipper funkcija | ne | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojam. | |
| Matavimo vienetas sukimo momentas | Nm; lbf ft | |
| Sukimo momentas min., Nm | 6 | |
| Sukimo momentas min., lbf ft | 5 | |
| Sukimo momentas maks., Nm | 50 | |
| Sukimo momentas maks., lbf ft | 36 | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
| QuickRelease / greitojo keitimo funkcija | ne | |
| Dydis, pavaros kvadratas | 3/8 in | |
| Skalės skalės matavimo vienetas | Nm | |
| Skalės padalijimas, 1 padala | 2 Nm | |
| Dinamometras | Nm; lbf ft | |
| Duomenys protokoluojami | ne | |
| Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
| Paleidimo signalas | akustin.; jutiklin. | |
| Feedback | ryškus | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | dinamometrinis raktas | |
| Priveržimo kryptis | dešinin. | |
| Jungčių forma | pavaros kvadratas | |
| Matavimo įrankiai | mechanin. | |
| Matavimo funkcijos | sukimo momentas | |
| Indikatorius | analogin. | |
| Sukimo momento diapazonas min. | 6 Nm | |
| Maksimalus sukimo momento diapazonas | 50 Nm | |
| Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę | 4 % | |
| Gamintojo patikros sertifikatas | taip | |
| Standartas | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Visas ilgis | 352 mm | |
| Bendras svoris | 880 g |
| Produkto numeris | 657225 50 | |
| EAN / GTIN | 4018754268917 | |
| Gamintojo numeris | 50204005 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de |