• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Clé dynamométrique Standard MANOSKOP® 721 avec vernier avec cliquet, Couple maximal: 50Nm

Réf.: 657225 50
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme de la connexion carré de sortie
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Affichage mode analogique
Plage de couples min. 6 Nm
Plage de couples max. 50 Nm
Unité de mesure couple lbf ft; Nm
Précision du couple dans le sens horaire 4 %
Sens de serrage droite
Longueur totale L 352 mm
Poids total 880 g
Déclaration de conformité fabricant oui
Série MANOSKOP® 721
Couleur vert; noir; argent
Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 293 mm
Fonction Knick non
Fonction Slipper non
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Couple min., Nm 6
Couple min., lbf ft 5
Couple max., Nm 50
Couple max., lbf ft 36
QuickRelease/fonction de changement rapide non
Réf., carré de sortie 3/8 pouce
Unité de couple Nm; lbf ft
Possibilité de journalisation des données non
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Feedback à déclenchement
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Type de produit clé dynamométrique
Messtechnik fonctionnement mécanique
Norme DIN EN ISO 6789
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 2 Nm
Messfunktionen couple

Identification et classification

Référence article 657225 50
EAN / GTIN 4018754268917
Réf. fabricant 50204005
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Clés dynamométriques robustes, compactes, à un bras, préréglables sur vernier (Nm et lbfft) et à déclenchement automatique. La précision demeure constante au-delà de nombreux serrages, puisque toutes les pièces d’usure sont réalisées dans un matériau de haute qualité et que la tige courbée ne supporte qu’une charge brève lors du travail. Une fois le couple de serrage obtenu, la tige reprend sa position de repos. Boîtier et poignée réalisés dans des tubes robustes à section rectangulaire.
Unités de mesure: Nm, lbfft.
Avec cliquet réversible intégré − uniquement pour serrage à droite.

Fonctionnement:

Réglage: rapide du couple par curseur. La valeur réglée est fixée par une touche de blocage dans la poignée.
Réglage rapide du couple grâce à un curseur. La valeur réglée est fixée par une touche d'arrêt dans la poignée.

Utilisation:

Grâce au réglage rapide, idéal pour les réparations et petits travaux en série.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.