Klucze dynamometryczne 730 Quick, ze skalą bez końcówki wymiennej, maksymalny moment obrotowy: 130Nm

Nr art.: 657215 130
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,86 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 293,95 PLN /szt.
  • 709,53 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Wskazanie analogowy
Min. zakres momentu obrotowego 25 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 130 Nm
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 4 %
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Długość całkowita L 410 mm
masa całkowita 1 080 g
Protokół kontroli producenta tak
Uchwyt do końcówek wymiennych 14×18 mm
Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 25 mm
Seria MANOSKOP® 730 Quick
Kolor Zielony; Srebrna
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 415 mm
Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 390 mm
Szerokość części wyjściowa 28 mm
Wysokość części wyjściowej 23 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 25
Maks. moment obrotowy, Nm 130
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft
Możliwość protokołowania danych nie
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Messtechnik mechanicznie
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 2,5 Nm
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Messfunktionen Moment obrotowy
Norma DIN EN ISO 6789

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 657215 130
EAN / GTIN 4018754268863
Numer producenta 50184012
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Klucz jednoramienny o stabilnej, zwartej budowie, nastawiany wg skali, z samowyzwalaczem. Dokładność ta nie zmienia się nawet po dziesiątkach tysięcy dokręceń, ponieważ zużywające się elementy wykonane są z trwałego materiału, a zginany element klucza jest podczas pracy obciążany tylko na krótko. Korpus i uchwyt ze stabilnego, prostokątnego profilu stalowego. Uchwyt powleczony szorstką gumą. Skalę można wzorcować. Dokręcanie w lewo przez przełożenie wymiennych końcówek.
Bez nasadek (wersja standardowa); odpowiednie nasadki zob. nr 657582 − 657950.
Jednostki miary: Nm, lbfft.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się, dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest znowu gotowy do dalszej pracy.
Szybkie nastawianie momentu obrotowego za pomocą suwaka ustalającego. Nastawiona wartość zabezpieczana jest przyciskiem blokującym w uchwycie.

Zastosowanie:

Ze względu na szybkość zmian momentu obrotowego nadaje się idealnie do napraw i prac krótkoseryjnych.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.