{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt złącza | Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 6 Nm | |
| Maks. zakres momentu obrotowego | 50 Nm | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 4 % | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Długość całkowita L | 315 mm | |
| masa całkowita | 780 g | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Uchwyt do końcówek wymiennych | 9×12 mm | |
| Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 | 17,5 mm | |
| Seria | MANOSKOP® 730 Quick | |
| Kolor | Zielony; Srebrna | |
| Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 | 305,5 mm | |
| Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 | 288 mm | |
| Szerokość części wyjściowa | 28 mm | |
| Wysokość części wyjściowej | 23 mm | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 6 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 50 | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; lbf ft | |
| Możliwość protokołowania danych | nie | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Messtechnik | mechanicznie | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 2 Nm | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Messfunktionen | Moment obrotowy | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Numer artykułu | 657215 50 | |
| EAN / GTIN | 4018754268856 | |
| Numer producenta | 50184005 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |