{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma conectorului | Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
| Setarea valorii de declanşare | Cu scală de reglare | |
| Afişare | analog | |
| Interval cuplu min. | 25 Nm | |
| Intervalul de cuplu max. | 130 Nm | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 4 % | |
| Diviziunea scalei 1 diviziune | 2,5 Nm | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Lungimea totală L | 410 mm | |
| Greutate totală | 1.080 g | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Prindere pentru capul ataşabil | 14×18 mm | |
| Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 | 25 mm | |
| Serie | MANOSKOP® 730 Quick | |
| Culoarea | verde; argintiu | |
| Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 | 415 mm | |
| Lungimea pârghiei fără cap atașabil l1 | 390 mm | |
| Lăţime Piesă de ieșire | 28 mm | |
| Înălțime secțiune de ieșire | 23 mm | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Cuplu min., Nm | 25 | |
| Cuplu max., Nm | 130 | |
| QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | da | |
| Unitate de măsură diviziune scală | Nm | |
| Unităţi cuplu | Nm; lbf ft | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | de declanşare | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 |
| Cod articol | 657215 130 | |
| EAN / GTIN | 4018754268863 | |
| Număr producător | 50184012 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |