Klucze dynamometryczne 730N z funkcją Quick Select, ze skalą z końcówką - czop 4-kątny, maksymalny moment obrotowy: 200Nm

Nr art.: 657092 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,51 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,51 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,87 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 709,83 PLN /szt.
  • 294,58 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt złącza
Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie
Ze skalą regulacji
Wskazanie
analogowy
Min. zakres momentu obrotowego
40 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego
200 Nm
Jednostka miary momentu obrotowego
lbf ft; Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo
3 %
Kierunek dokręcania
Prawe-lewe
masa całkowita
1 490 g
Protokół kontroli producenta
tak
Uchwyt do końcówek wymiennych
14×18 mm
Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2
25 mm
Seria
MANOSKOP® 730N
Oznaczenie producenta
730N mit Quick Select
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3
449 mm
Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1
424 mm
Regulacja uaktywnienia
z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm
40
Min. moment obrotowy, lbf ft
30
Maks. moment obrotowy, Nm
200
Maks. moment obrotowy, lbf ft
150
Jednostka momentu obrotowego
Nm; lbf ft
Możliwość protokołowania danych
nie
Zasada zadziałania
Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający
Akustyczny; Dotykowy
Feedback
Wyzwalający
Zawartość
część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji
tak
Messtechnik
mechanicznie
Maßeinheit Skalenteilung
Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich
1 Nm
Rodzaj produktu
Klucz dynamometryczny
Messfunktionen
Moment obrotowy
Norma
DIN EN ISO 6789

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 657092 200
EAN / GTIN 2050001017499
Numer producenta 657092 200

Opis

Wykonanie:

Klucz jednoramienny o stabilnej, zwartej budowie, nastawiany wg skali, z samowyzwalaczem. Dokładność ta nie zmienia się nawet po dziesiątkach tysięcy dokręceń, ponieważ zużywające się elementy wykonane są z trwałego materiału, a zginany element klucza jest podczas pracy obciążany tylko na krótko. Korpus i uchwyt ze stabilnego, prostokątnego profilu stalowego. Uchwyt powleczony szorstką gumą. Skalę można wzorcować. Dokręcanie w lewo przez przełożenie wymiennych końcówek.
z wymienną końcówką kwadratową.
Jednostki miary: Nm, lbfft.

Zaleta:

  • ergonomicznie ukształtowany 2-komponentowy uchwyt, odporny na działanie agresywnych cieczy, takich jak paliwa, Skydrol itp.
  • skala nastawcza w okienku zabezpieczona przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
  • szybkie, dokładne i pewne nastawianie: wyciągnąć pokrętło, nastawić wymaganą wartość przez obracanie i zabezpieczyć przez wciśnięcie łatwe obracanie pokrętłem, ponieważ nie trzeba przezwyciężać nacisku sprężyny.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartościklucz wyzwala się, dając sygnał(słyszalny i odczuwalny), i jest znowugotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Ze względu na szybkość zmian momentu obrotowego nadaje się idealnie do napraw i prac krótkoseryjnych.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.