{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt złącza |
Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
|
|
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie |
Ze skalą regulacji
|
|
| Wskazanie |
analogowy
|
|
| Min. zakres momentu obrotowego |
130 Nm
|
|
| Maks. zakres momentu obrotowego |
650 Nm
|
|
| Jednostka miary momentu obrotowego |
Nm; lbf ft
|
|
| Dokładność momentu obrotowego w prawo |
3 %
|
|
| Kierunek dokręcania |
Prawe-lewe
|
|
| masa całkowita |
3 400 g
|
|
| Protokół kontroli producenta |
tak
|
|
| Uchwyt do końcówek wymiennych |
14×18 mm
|
|
| Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 |
25 mm
|
|
| Seria |
MANOSKOP® 730N
|
|
| Oznaczenie producenta |
730N mit Quick Select
|
|
| Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 |
873 mm
|
|
| Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 |
848 mm
|
|
| Regulacja uaktywnienia |
z regulacją
|
|
| Min. moment obrotowy, Nm |
130
|
|
| Min. moment obrotowy, lbf ft |
100
|
|
| Maks. moment obrotowy, Nm |
650
|
|
| Maks. moment obrotowy, lbf ft |
480
|
|
| Jednostka momentu obrotowego |
Nm; lbf ft
|
|
| Możliwość protokołowania danych |
nie
|
|
| Zasada zadziałania |
Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
|
|
| Sygnał wyzwalający |
Akustyczny; Dotykowy
|
|
| Feedback |
Wyzwalający
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Messtechnik |
mechanicznie
|
|
| Maßeinheit Skalenteilung |
Nm
|
|
| Skalenteilung 1 Teilstrich |
2,5 Nm
|
|
| Rodzaj produktu |
Klucz dynamometryczny
|
|
| Messfunktionen |
Moment obrotowy
|
|
| Norma |
DIN EN ISO 6789
|
| Numer artykułu | 657092 650 | |
| EAN / GTIN | 2050001019790 | |
| Numer producenta | 657092 650 |