{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 200 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | MANOSKOP® 730N | |
Vääntömomenttialue | 40 Nm - 200 Nm | |
Vääntömomenttialue | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 1 Nm | |
Paino | 1 490 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 25 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 14×18 mm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 424 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 449 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657092 200 | |
EAN / GTIN | 2050001017499 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momenttiavain QuickSelect nelikulma-vaihtoavainpää 200 Nm
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
493,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa
159,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | Nm ;lbfft | Nm ;lbfft |
Näyttö | analoginen | analoginen |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 1 | 1 |
mittaustekniikka | mekaaninen | mekaaninen |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Momenttiavain |