{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme de la connexion | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
| Affichage | mode analogique | |
| Plage de couples min. | 20 Nm | |
| Plage de couple max. | 120 Nm | |
| Unité de mesure couple | Nm | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 3 % | |
| Graduation 1 trait | 1 Nm | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Longueur totale L | 372 mm | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Emmanchement pour embout | 14×18 mm | |
| Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique l2 | 25 mm | |
| Emballage | Etui | |
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Couleur | bleu; argent | |
| Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 | 326 mm | |
| Longueur de levier sans embout l1 | 301 mm | |
| Fonction Knick | non | |
| Fonction Slipper | non | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Couple min., Nm | 20 | |
| Couple max., Nm | 120 | |
| QuickRelease/fonction de changement rapide | non | |
| Unité de mesure graduation | Nm | |
| Unité de couple | Nm | |
| Possibilité de journalisation des données | non | |
| Principe de déclenchement | déclenchement à course courte mécanique | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Etalonnable | oui | |
| Sommaire | jeu / Assortiment | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Fonctions de mesure | couple | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 |
| Référence article | 656047 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515052696 | |
| Réf. fabricant | 656047 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |