{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | torba | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Granica błędu | 0,05 mm | |
| Odczyt | 0,05 mm | |
| Odczyt | 0,008 cal | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 140 mm | |
| Ostrza pomiarowe | zak | |
| Z głębokościomierzem | zak | |
| Ustalenie | Moment zaciskowy | |
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Podziałka noniusza mm/cale | zak | |
| Norma | DIN 862 | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 6555030 | |
| EAN / GTIN | 4010886655504 | |
| Numer producenta | 6555030 | |
| Numer L | L60160 50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |