Schuifmaat

Artikelnummer: 6555030
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6555030
EAN/GTIN 4010886655504
Nummer fabrikant 6555030
L-nummer L60160 50

Omschrijving

Omschrijving:

met afgeschuinde bekken voor binnenmetingen. dieptemeter en blokkering
schaalverdeling in mm en inch, nonius 1/20 en 1/128″
in leren etui
in etui

Kenmerk:

  • Opslag: Lederen zak
  • Ontwerp: Met millimeter- en inch-verdeling, nonius 1/20 en 1/128″.
  • Totale lengte [mm]: 213 mm
  • Meetbereik [inch]: 5.1/2
  • Meetbereik [mm]: 140
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • VDE gecertificeerd: geen