Elektronický momentový/uhlový momentový kľúč bez nástrčného nástroja 60

Č. pol.: 655235 60

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 54,60 € PU (ks)
  • 131,50 € PU (ks)
  • 154,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±2
  • Presnosť merania uhol otočenia: ±1
  • Vymeniteľné nástroje: nástrčný nástroj
  • Rozhranie: USB rozhranie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 60 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±2 %
Presnosť merania uhol otočenia ±1 %
Vymeniteľné nástroje nástrčný nástroj
Rozhranie USB rozhranie
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Séria MANOSKOP® 714
Celková dĺžka L 393 mm
Rozsah krútiaceho momentu 6 Nm - 60 Nm
Rozsah krútiaceho momentu 4,5 lbfft - 45 lbfft
Rozsah krútiaceho momentu 54 lbfin - 540 lbfin
Rozlíšenie 0,1 Nm
Hmotnosť 810 g
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] 17,5 mm
Upínač pre nástrčný nástroj 9×12 mm
Ukazovateľ digitálna
Signalizácia spustenia optická; akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 4
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081557 LR3
Forma pripojenia na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie)
Meracia technika elektronický
Údaje protokolovateľné áno
Nastavenie hodnoty spúšťania digitálny, nastaviteľný
Spätná väzba so zobrazením; s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm; lbfin; lbfft
Merací proces Krútiaci moment; Uhol otočenia
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] 355 mm
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] 372,5 mm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 655235 60
EAN/GTIN 4018754222810
Číslo výrobcu 96500906

Popis

Prevedenie:

Vysoko presný elektronický momentový/uhlový kľúč na skrutkovanie a kontrolu skrutkových spojov. Prehľadný OLED displej s farebným ukazovateľom, extrémne jednoduchá navigácia v menu. Robustný kľúč, ktorý je možné používať rýchlo a univerzálne prostredníctvom „priameho režimu“. Môže sa naprogramovať až 200 spôsobov skrutkovania, ktoré je možné zhrnúť do sekvenčných diagramov. 4 režimy merania: Krútiaci moment a uhol otáčania. Spoľahlivé výsledky procesu vďaka krútiacemu momentu s monitorovaním uhla, príp. uhla otáčania s monitorovaním krútiaceho momentu. Programovateľné pomocou počítača; ochrana pred externým prístupom zadaním hesla. Meranie uhla otáčania je pohodlne možné bez referenčného ramena. Režimy vrcholovej (peak) a súbežnej (track) funkcie.
Kľúč je možné ovládať v aktivujúcom režime. Keď sa dosiahne nastavený krútiaci moment alebo uhol otáčania, kľúč sa počuteľne a citeľne uvoľní ako bežný mechanický momentový kľúč.
Merné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.
  • Prepínateľná račňa
  • Jednoduché údaje o rozostupe: Pre náradie so zmeneným kalibrom sa musí zadať iba nová hodnota. Náročné prepočítavanie pomocou vzorcov nie je potrebné.
  • QuickRelease: Bezpečné zaistenie a rýchla výmena pre nástrčné nástroje.
  • Dátový výstup: USB rozhranie umožňuje načítanie a vyhodnotenie údajov uložených v PC.
  • Jednoduchá obsluha: Všetky funkcie možno vybrať pomocou tlačidiel šípok. Prehľadná a jednoduchá štruktúra menu.
  • Výstražné signály: – akusticky (bzučiak) – opticky prostredníctvom 3 LED a farebného displeja
  • 2K rukoväť: Odolné proti olejom, tukom, palivám, skydrolu.

Ako elektromechanický uhol otáčania momentového kľúča kombinuje MANOSKOP® 714 to najlepšie z dvoch svetov. Používatelia profitujú z presného elektronického merania, taktiež pocítia a počujú známe „kliknutie“ mechanických momentových kľúčov.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Rozsah dodávky:

Vrátane stabilného plastového kufríka (veľ. 400 v oceľovej plechovej krabici) a 4 batérie (1,5 V micro/AAA/LR3), USB dátový kábel a softvér SENSOMASTER 4 na prenos nameraných údajov.

Poznámka:

Zodpovedajúci modul Bluetooth je k dispozícii v eShop (č. 52110220).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely