Elektroniczne klucze dynamometryczne do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu bez narzędzia nasadzanego, HCT, maksymalny moment obrotowy: 650Nm

Nr art.: 655017 650
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,20 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,20 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,66 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 379,06 PLN /szt.
  • 824,48 PLN /szt.
  • 703,83 PLN /szt.
  • 995,41 PLN /szt.
  • 540,46 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Min. zakres momentu obrotowego 65 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 2 %
Uchwyt do końcówek wymiennych 22×28 mm
Długość całkowita L 890 mm
Masa całkowita 3 222 g
Złącze Bluetooth®; USB
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Napięcie znamionowe 1,5 V
Liczba dołączonych baterii 4 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Seria MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT
Oznaczenie producenta MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 890 mm
Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 835 mm
Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 55 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 65
Maks. moment obrotowy, Nm 650
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Z regulacją cyfrową
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft; lbf in
Możliwość protokołowania danych tak
Zastosowanie bezprzewodowe HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Wskazanie cyfrowy
Maks. zakres momentu obrotowego 650 Nm
Protokół kontroli producenta tak
Messtechnik elektroniczne
Norma DIN EN ISO 6789
Anzeigeauflösung 1 Nm
Messfunktionen kąt obrotu; Moment obrotowy
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Procent
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 655017 650
EAN / GTIN 4018754357987
Numer producenta 96502822
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo precyzyjny, elektroniczny klucz dynamometryczny do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu, do dokręcania i kontroli połączeń śrubowych. Przejrzysty, kolorowy wyświetlacz OLED, bardzo łatwa nawigacja w menu. Mocny klucz, który można szybko i łatwo stosować w „trybie bezpośrednim”. 4 tryby pomiarowe: moment obrotowy i kąt obrotu. Wiarygodne dla procesu wyniki pomiaru momentu obrotowego z nadzorem kąta obrotu lub kąta obrotu z nadzorem momentu obrotowego. Możliwość zaprogramowania za pomocą komputera PC; zabezpieczenie hasłem przed dostępem osób nieupoważnionych. Wygodny pomiar kąta obrotu bez ramienia odniesienia. Tryby pracy Peak (wartość szczytowa) i Track (wskazania nadążne).
Klucz może pracować w trybie wyzwalania. Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego albo kąta obrotu następuje wyczuwalny i słyszalny sygnał, jak w tradycyjnych, mechanicznych kluczach dynamometrycznych.
Jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin.
Cechy wyróżniające:
  • Łatwa integracja klucza dynamometrycznego ze wskazówkami dla operatora HCT.
  • Możliwość bezprzewodowej aktualizacji Bluetooth® adaptera HCT.
  • Dostępność interfejsu Open Protocol za pośrednictwem aplikacji HCT na Windows.
  • Możliwość stosowania w połączeniu z naszym przyrządem kontrolnym do pomiaru momentu obrotowego GARANT HCT oraz korzystania z dodatkowych funkcji HCT (tryb „1st Peak” z jednoczesnym wyświetlaniem zmierzonych wartości MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT i miernika momentu obrotowego GARANT HCT na wyświetlaczu przyrządu kontrolnego).
  • Elektromechaniczny klucz dynamometryczny z pomiarem kąta obrotu z faktyczną aktywacją mechaniczną.

Zaleta:

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Zalety radiowej transmisji danych przy użyciu Bluetooth®:
  • Łatwa transmisja danych: Po naciśnięciu przycisku wynik pomiaru jest przesyłany bezpośrednio do aplikacji na komputerze PC (np. Excel lub Word) lub do smartfona – nie jest wymagany klucz sprzętowy.
  • Swoboda ruchu: Brak nieporęcznych kabli transmisji danych.
  • Niezależność od miejsca: Pomiary mogą być wykonywane bezpośrednio na maszynie i przekazywane do aplikacji drogą radiową.
  • Bezpieczna transmisja danych: Bez błędów odczytu lub transmisji – możliwa integracja kilku przyrządów pomiarowych.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

W dostawie:

W stabilnej walizce z tworzywa sztucznego (wielk. 400 do 1000 w walizce z blachy stalowej) z 4 bateriami (1,5 V Micro / AAA / LR3), przewód USB do transmisji danych.

Wskazówka:

  • Pasujący akumulator dostępny pod numerem Stahlwille 54101195.
  • Pasująca ładowarka dostępna pod numerem Stahlwille 54100060.