Elektroniczny klucz dynamometryczny i do pomiaru kąta obrotu, z oddzielnym wyświetlaczem i przewodem E-Torc QR, maksymalny moment obrotowy: 60Nm

Nr art.: 655001 60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 1 000,76 PLN /szt.
  • 828,92 PLN /szt.
  • 463,99 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Dokładność momentu obrotowego w lewo 1 %
Min. zakres momentu obrotowego 6 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 1 %
Uchwyt do końcówek wymiennych 9×12 mm
Długość całkowita L 339 mm
Masa całkowita 600 g
Złącze USB; Wi-Fi
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Seria E-torc
Oznaczenie producenta E-Torc QR
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 279 mm
Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 261,5 mm
Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 17,5 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 6
Maks. moment obrotowy, Nm 60
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Z regulacją cyfrową
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft
Możliwość protokołowania danych tak
Wielkość wyświetlacza 4,3 cale
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy; Optyczny
Feedback Wskazujący
Zawartość zestaw
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Wskazanie cyfrowy
Maks. zakres momentu obrotowego 60 Nm
Protokół kontroli producenta tak
Messtechnik elektroniczne
Norma norma zakładowa
Anzeigeauflösung 0,01 Nm
Messfunktionen kąt obrotu; Moment obrotowy; Granica plastyczności
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Procent; Procent
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %; 1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 655001 60
EAN / GTIN 4002805936603
Numer producenta 3034763
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Wykonanie:

E-Torc Q / QR to wydajny, elektroniczny klucz do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu z najnowocześniejszą techniką czujnikową i wyświetlaczem TFT 4,3 cala. Obsługa do wyboru przez funkcje dotykowe lub przyciski sprzętowe. Możliwe przedstawienie krzywej i ocena bezpośrednio na środku pomiarowym. Możliwe zestawy parametrów z danymi obrazu.
Dane wymieniane są za pośrednictwem Wi-Fi (2,4 i 5GHz) lub portu USB Mini między kluczem dynamometrycznym a oprogramowaniem obsługowym na komputerze stacjonarnym (od Windows® 7).
Sygnał podawany jest optycznie, przez wirtualny pasek postępu, akustycznie i sensorycznie za pomocą wibracji. Możliwość sprawdzenia czujnika obciążenia i daty ostatniej kalibracji w menu.
Jednostki miary: Nm, lbfft.

Funkcja:

  • kontrola momentu obrotowego
  • kontrola momentu i kąta obrotowego
  • kontrola granicy sprężystości: określenie granicy sprężystości połączenia śrubowanego na podstawie ilorazów różnicowym
  • dalszy moment obrotowy: wszystkie procedury wg VDI/VDE 2645 arkusz 3
  • luzowanie / dociąganie: określenie wartości momentu obrotowego połączenia śrubowanego np. po obciążeniu roboczym.

Zastosowanie:

Do użytku w pracach analitycznych oraz do kontroli jakości. Dzięki E-Torc Q / QR nie trzeba stosować drogich konstrukcji próbnych. Próby śrubowania mające na celu ustalenie specyfikacji naciągu można przeprowadzać bezpośrednio na komponencie i udokumentować.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

W dostawie:

Wraz ze szczęką nasadzaną, kablem do ładowania, kablem do transmisji danych, pamięcią 4 GB, pendrivem z dokumentacją, instrukcją obsługi i oprogramowaniem do oceny i obsługi.
Z wyświetlaczem i kablem połączeniowym w walizce GEDORE.

Wskazówka:

Proszę przestrzegać różniących się wymogów właściwych dla danego kraju!
Akcesoria na zamówienie.