Elektronický momentový / úhlový klíč, s odděleným displejem a propojovacím kabelem E-Torc QR, Maximální utahovací moment: 60Nm

Artiklové číslo: 655001 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 4 950,00 CZK / ks
  • 4 100,00 CZK / ks
  • 2 295,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček 1 %
Rozsah krouticího momentu min. 6 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 1 %
Upínač nástrčného nástroje 9×12 mm
Celková délka L 339 mm
Hmotnost celkem 600 g
Rozhraní USB; Wi-Fi
Směr utahování Vpravo/vlevo
Řada E-torc
Označení výrobce E-Torc QR
Obal Bedna / krabice / box
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 279 mm
Délka páky bez nástrčného nástroje l1 261,5 mm
Seřízená rozteč momentového klíče l2 17,5 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Krouticí moment min., Nm 6
Maximální krouticí moment, Nm 60
Nastavení hodnoty vypínání Digitální, nastavitelný
Jednotky krouticího momentu Nm; lbf ft
Data s možností protokolování ano
Velikost displeje 4,3 palce
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový; Optický
Feedback se zobrazením
Obsah sada
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Momentové klíče
Tvar konektoru Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Ukazatel digitální
Rozsah krouticího momentu max. 60 Nm
Zkušební protokol výrobce ano
Messtechnik elektronické
Norma výrobní norma
Anzeigeauflösung 0,01 Nm
Messfunktionen úhel otáčení; Krouticí moment; Mez kluzu
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Procento; Procento
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %; 1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 655001 60
EAN / GTIN 4002805936603
Číslo výrobce 3034763
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Provedení:

E-Torc Q / QR je výkonný elektronický momentový / úhlový měřicí klíč s nejmodernější senzorovou technikou a 4,3 palcovým TFT displejem. Obsluha volitelně pomocí dotykové funkce a hardwarovými tlačítky. Možné zobrazení křivek a vyhodnocení přímo na měřicím prostředku. Možné jsou parametrové sady s obrazovými daty.
Data se vyměňují pomocí Wi-Fi (2,4 a 5GHz) nebo USB-Mini-portem mezi momentovým klíčem a stacionárním obslužným softwarem PC (od Windows® 7).
Signalizace probíhá opticky, pomocí virtuální sloupcové indikace, akusticky pípáním a senzoricky pomocí vibrací. Počítadlo zatížení a datum naposledy provedené kalibrace jsou viditelná v nabídce.
Měrné jednotky: Nm, lbfft.

Funkce:

  • Kontrola utahovacího momentu
  • Kontrola utahovacího momentu / úhlu otočení
  • Sledování meze kluzu: Zjišťování meze kluzu šroubového spoje na základě rozdílového kvocientu.
  • Moment protočení: Všechny operace dle VDI/VDE 2645 list 3.
  • Uvolnění / utažení: Zjištění hodnoty utahovacího momentu šroubového spoje např. po provozním zatížení.

Použití:

Jako klíč pro analýzu a zajištění kvality šroubových spojů. V oblasti výzkumu a vývoje ušetří E-Torc Q / QR finančně náročné pokusy. Zkoušky šroubování pro zjištění specifikací utažení lze provádět a dokumentovat přímo na konstrukčním dílu.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Rozsah dodávky:

Včetně nástrčné přepínatelné ráčny, nabíjecího kabelu, datového kabelu, paměti 4 GB, USB flash disk s dokumentací, návodem k obsluze a vyhodnocovacím a obslužným softwarem.
S displejem a propojovacím kabelem v boxu GEDORE.

Poznámka:

Dodržujte prosím specifické požadavky platné ve vaší zemi!
Příslušenství na poptávku.