• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel, mit separatem Display und Verbindungskabel E-Torc QR, maximales Drehmoment: 60N·m

Artikel-Nr.: 655001 60
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 198,00 € /Stk.
  • 164,00 € /Stk.
  • 91,80 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn 1 %
Drehmomentbereich min. 6 Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 1 %
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 9×12 mm
Länge gesamt L 339 mm
Gewicht gesamt 600 g
Schnittstelle USB; Wi-Fi
Anzugsrichtung rechts-links
Serie E-torc
Herstellerbezeichnung E-Torc QR
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß l3 279 mm
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug l1 261,5 mm
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel l2 17,5 mm
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Maßeinheit Drehmoment Nm
Drehmoment min., Nm 6
Drehmoment max., Nm 60
Einstellung des Auslösewertes digital verstellbar
Drehmoment-Einheit Nm; lbf ft
Daten protokollierbar ja
Displaygröße 4,3 Zoll
Auslösesignal akustisch; haptisch; optisch
Feedback anzeigend
Inhalt Set
Kalibrierbar ja
Produktart Drehmomentschlüssel
Form des Anschlusses für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Anzeige digital
Drehmomentbereich max. 60 Nm
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Messtechnik elektronisch
Norm Werksnorm
Anzeigeauflösung 0,01 Nm
Messfunktionen Drehwinkel; Drehmoment; Streckgrenze
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Prozent; Prozent
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %; 1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 655001 60
EAN / GTIN 4002805936603
Herstellernummer 3034763
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Ausführung:

Der E-Torc Q / QR ist ein leistungsstarker elektronischer Drehmoment- / Drehwinkel-Messschlüssel mit modernster Sensortechnik und 4,3 Zoll TFT-Display. Bedienung wahlweise über Touch-Funktion oder Hardwaretasten. Kurvendarstellung und Auswertung direkt am Messmittel möglich. Parametersätze mit Bilddaten möglich.
Daten werden mittels Wi-Fi (2,4 und 5GHz) oder USB-Mini-Port zwischen Drehmomentschlüssel und stationärer PC-Bediensoftware (ab Windows® 7) ausgetauscht.
Die Signalgebung erfolgt optisch, über virtuellen Laufbalken, akustisch via Piep-Ton und sensorisch, mittels Vibration. Belastungszähler und Datum der zuletzt durchgeführten Kalibrierung über Menü einsehbar.
Maßeinheiten: Nm, lbfft.

Funktion:

  • Drehmomentkontrolle
  • Drehmoment- / Drehwinkelkontrolle
  • Streckgrenzenüberwachung: Ermittlung der Streckengrenze der Schraubverbindung auf Basis des Differenzenquotienten.
  • Weiterdrehmoment: Alle Verfahren nach VDI/VDE 2645 Blatt 3.
  • Lösen / Anziehen: Ermittlung des Drehmomentwertes einer Schraubverbindung z.B. nach Betriebsbelastung.

Verwendung:

Als Analyse- und Qualitätsschlüssel. In Forschung und Entwicklung erspart der E-Torc Q / QR einen teuren Versuchsaufbau. Schraubversuche zur Ermittlung von Anziehspezifikationen können direkt am Bauteil durchgeführt und dokumentiert werden.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Lieferumfang:

Inklusive Einsteckumschaltknarre, Ladekabel, Datenkabel, 4 GB-Speicher, USB-Stick mit Dokumentationen, Bedienungsanleitung und Auswerte- und Bediensoftware.
Mit Display und Verbindungskabel in GEDORE Box.

Hinweis:

Bitte beachten Sie abweichende länderspezifische Anforderungen!
Zubehör auf Anfrage.