• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Inteligentny, obracany przetwornik pomiarowy z pomiarem kątów ng-TTR, maksymalny moment obrotowy: 200Nm

Nr art.: 654381 200

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wskazanie cyfrowy
Min. zakres momentu obrotowego 20 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 200 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 0,1 %
Złącze Ethernet; USB
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Protokół kontroli producenta tak
Seria ng-TTR
Oznaczenie producenta Intelligenter rotierender Messwertgeber mit Winkelmessung ng-TTR
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Pomarańczowy; Czarny
Regulacja uaktywnienia Bez regulacji
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 20
Maks. moment obrotowy, Nm 200
Wielkość, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne 1/2 cal; 1/2 cal
Jednostka momentu obrotowego Nm
Feedback Wskazujący
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kształt złącza Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne; Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne
Dokładność momentu obrotowego w lewo 0,1 %
Messtechnik elektroniczne
Winkelauflösung 0,1 stopni
Messfunktionen kąt obrotu; Moment obrotowy
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Stopnie
Messgenauigkeit Drehwinkel 0,5 stopni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 654381 200
EAN / GTIN 2050001941640
Numer producenta NG-TTR20000-QI-1/2
Producent/osoba odpowiedzialna HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com

Opis

Wykonanie:

Obracane czujniki do bezpośredniego przyłączenia do notebooka, PC lub tabletu są bezstykowe i tym samym się nie zużywają.
Ekstremalnie wysoka rozdzielczość pomiarowa momentu obrotowego (1/10000 nominalnego zakresu pomiarowego).
Najmniejsze obszary pomiarowe od 5 cNm.
Do rozm. 20 z 6-kąt.1/4 cala, od rozm. 50 z 4-kąt.
Z interfejsem USB, Ethernet i ng-Link
Dokładność pomiaru ±0,1 %.

Zaleta:

  • ultrakompaktowa budowa
  • inteligentny pomiar cyfrowy - bez konwencjonalnego urządzenia pomiarowego
  • wysoka elastyczność dzięki różnym interfejsom: USB, Ethernet do komunikacji danych pomiarowych oraz ng-Link do przyłączenia urządzeń peryferyjnych z programu n-generic.
  • obszar pomiarowy do 2 Nm ze zintegrowaną mechaniczną ochroną przed przeciążeniem

Zastosowanie:

  • Do dokładnych pomiarów i śrubowania ze 100% kontrolą w produkcji.
  • Do sprawdzenia i analizy połączeń śrubowanych.
  • Do kalibracji i sprawdzenia ręcznie prowadzonych i stacjonarnych urządzeń śrubujących wszelkiego typu.

Wskazówka:

Dostawa bez przewodu do transmisji danych; przewód USB można zamówić pod nr 654378.
Na zamówienie kalibracja DAkkS.

Pliki do pobrania i dokumenty