{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 100 Nm | |
| Maks. zakres momentu obrotowego | 1 000 Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 0,1 % | |
| Złącze | Ethernet; USB | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Seria | ng-TTR | |
| Oznaczenie producenta | Intelligenter rotierender Messwertgeber mit Winkelmessung ng-TTR | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Kolor | Pomarańczowy; Czarny | |
| Regulacja uaktywnienia | Bez regulacji | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 100 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 1 000 | |
| Wielkość, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | 1 cal; 1 cal | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm | |
| Feedback | Wskazujący | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Kształt złącza | Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne; Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | |
| Dokładność momentu obrotowego w lewo | 0,1 % | |
| Messtechnik | elektroniczne | |
| Winkelauflösung | 0,1 stopni | |
| Messfunktionen | kąt obrotu; Moment obrotowy | |
| Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit | Stopnie | |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | 0,5 stopni |
| Numer artykułu | 654381 1000 | |
| EAN / GTIN | 2050001941664 | |
| Numer producenta | NG-TTR100000-QI-1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com |