{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| min. moment obrotowy | 8 Nm | |
| Rozmiar, 4-kątne | 1/2 | |
| Maks. moment obrotowy | 80 Nm | |
| Oznaczenie producenta | ng-vTTR | |
| Indeks momentu obrotowego | 1 | |
| Dokładność pomiaru momentu obrotowego | 0,1 % | |
| Uchwyt | 4-kątne | |
| Kierunek dociągania | strona lewa; strona prawa | |
| Rodzaj produktu | Przetwornik pomiarowy | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Złącze | Ethernet; USB | |
| Rozdzielczość | 0,008 Nm | |
| Nadaje się do kalibracji | tak |
| Numer artykułu | 654377 80 | |
| Numer producenta | NG-VTTR8000-QI | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com |