{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuplu min. | 8 Nm | |
| Dimensiuni, pătrat | 1/2 | |
| Cuplu max. | 80 Nm | |
| Denumirea producătorului | ng-vTTR | |
| Cuplu index | 1 | |
| Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | 0,1 % | |
| Suport | pătrat | |
| Sens de strângere | pe dreapta; pe stânga | |
| Tip produs | Dispozitiv de indicare a valorilor măsurate | |
| Certificat de verificare | da | |
| Interfaţă | Ethernet; USB | |
| Rezoluţie | 0,008 Nm | |
| Poate fi calibrat | da |
| Cod articol | 654377 80 | |
| Număr producător | NG-VTTR8000-QI | |
| Producător/responsabil | HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com |