• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Czujniki pomiarowe, maksymalny moment obrotowy: 20Nm

Nr art.: 654255 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 1 226,53 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 20 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
zakres pomiarowy 0,4 Nm - 20 Nm
masa 1,7 kg
uchwyt czworokątny 1/4 cal
Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 654255 20
EAN / GTIN 4018754224418
Numer producenta 96521026
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Duża dokł. zapewnia przygotowanie i przetwarzanie danych pom. do postaci cyfrowej bezpośrednio w czujniku. Bardzo płaska konstrukcja gwarantuje odporność na działanie sił poprzecznych.

Pasuje do:

warsztatowych przyrządów kontrolnych nr 65 4250.

Wskazówka:

Przyrządy i czujniki pomiarowe o innych zakresach - na zamówienie.