Înregistrator de valori măsurate, Momentul maxim: 20Nm

Cod articol.: 654255 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 253,00 € /buc.
  • 1.292,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuplu min. 0,4 Nm
Dimensiuni, Pătrat exterior 1/4
Cuplu max. 20 Nm
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Cuplu index 1
Suport Pătrat exterior
Sens de strângere pe dreapta; pe stânga
Tip produs Dispozitiv de indicare a valorilor măsurate
Greutate 1,7 kg
Standard DIN EN ISO 6789
Certificat de verificare da
Interfaţă Fără interfață
Cu afișaj nu
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 654255 20
EAN / GTIN 4018754224418
Număr producător 96521026
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Precizie înaltă prin prelucrare şi digitalizare a valorilor măsurate direct în înregistratorul de valori măsurate. Insensibil la forţe transversale prin structură deosebit de plată.

Adaptat pentru:

Tester pentru chei dinamometrice Cod 654250.

Notă:

Aparate de verificare şi înregistrator de valori măsurate cu mai multe intervale de măsurare disponibile la cerere.